Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm

Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm - TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm - TRUSCO
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番300-5721質量(kg)20.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70内容量1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108697VR381250050100050010005038.170
28,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする