三鈴工機
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラー:構造用アルミニウム合金
ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
245
トラスコ品番
465-7683
質量(kg)
10.3
ピッチ(mm)
25
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)
22.9
ローラー耐荷重(kg/本)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109616
MA22240215
¥
62,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません