三鈴工機
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
400
トラスコ品番
465-7829
質量(kg)
17.1
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー径(Φmm)
57
ローラー耐荷重(kg/本)
70
内容量
1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109756
MA57401020
¥
61,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません