三鈴工機
三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8281
質量(kg)
19.5
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109835
MS57A400710
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません