三鈴工機
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
材質
フレーム:スチール
ローラー:一般構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8400
質量(kg)
79.5
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
2.8
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109887
MS60B300720
300
2000
75
60.5
300
¥
103,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません