曜日別特売

三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機
材質
フレーム:スチール
ローラー:一般構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8418質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109896MS60B40071040010007560.5300
63,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする