曜日別特売

三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。

材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8671質量(kg)25.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109923MU60300715
179,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする