三鈴工機
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
用途
夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
400
仕様
JISベアリング
トラスコ品番
465-8361
質量(kg)
40.4
ピッチ(mm)
75
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
2.1
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)
90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)
57.2
ローラー耐荷重(kg/本)
130
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110517
MS57S400715
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません