曜日別特売

ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ)

ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ) - TRUSCOハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
サイドハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし材質(キャスター)ゴム材質(天板)脱塩ビ樹脂材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、静音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
床面高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113012310EBN400646946882206130
51,770
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41113003510EBN5507501200940310200
75,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41113003510EBN64420730510EBNA510EBN プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 64420730プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41113012
2019-08-19
用途: 長ものの運搬
卸売・小売業

ガイドが付いているので重ねた後の荷崩れの心配がありません。
台車自体それなりの重量があるの4輪旋回であればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする