TRUSCO
ハイグレード運搬車(金網付き)740X460mm
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品
金網付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
336-4160
種別
完成品
材質
金網:スチール
タイプ
金網付タイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)
680×408×500
適合ストッパー
H-100S、HTL01
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113037
107EBN
200
460
740
163
904
100
22
スチール
スチール
ゴム
¥
43,880
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません