曜日別特売

ハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm

ハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm - TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm - TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm - TRUSCO

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様
完成品
金網付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4178種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)802×588×500適合ストッパーH-300S、HTL01騒音対策あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113046307EBN40064694620691213033スチールスチールゴム
58,520
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする