TRUSCO
ハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mm
(1件のレビュー)
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
組立式
材質
マット:脱塩ビ樹脂
ハンドル表面処理:粉体塗装
トラスコ品番
336-4054
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
646
ハンドル高さ(mm)
882
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
H-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)
946
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113064
302EBN
400
946×646
206
22
¥
40,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください