ハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mm

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mm - TRUSCOハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mm - TRUSCO

進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。

仕様
完成品
固定ハンドル両袖タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4143種別完成品材質マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)946幅(mm)646質量(kg)24.4高さ(mm)206材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)400表面処理粉体塗装床面高さ(mm)206荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)882キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール適合ストッパーH-300S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113107303EBN
46,480
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする