曜日別特売

鋼鉄製運搬車

鋼鉄製運搬車 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 - TRUSCO
(2件のレビュー)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装内容量1台
注意
※SH-1N、SH-1LNにストッパーを取り付ける際は別途台座をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113843SH3N300800×45018024グリーン
49,730
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41113877SH2N500900×60023432グリーン
62,890
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41113782SH2LN5001200×60023439グリーン
73,420
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41113807SH1N6001200×75028949グリーン
98,940
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41113816SH1LN6001400×75028953グリーン
103,680
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41113877
2021-04-23
用途: 製品運搬作業
株式会社ヤマニ製造業

大変しっかりしていて、運搬作業に適している。作業効率UPにつながる。

対象商品 : 41113843
2019-06-10
用途: 出荷作業時

丈夫で使いやすいので作業性があがります。現場で好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする