TRUSCO
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mm
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
ストッパー付
トラスコ品番
337-2804
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
868
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
適合ストッパー
900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
800
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114315
SHS3S
本体:300、ストッパー使用時:168
800×450
180
25
¥
293,160
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません