曜日別特売

MK アルミカート

MK アルミカート - MK(丸喜金属本社)MK アルミカート - MK(丸喜金属本社)
(2件のレビュー)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
固定キャスター4個
ノーパンクタイヤ
ストッパー付(S字フック)
材質
荷台:アルミ
ハンドル:アルミ
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。トラスコ品番465-5168材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114403ALCART100800~1000×450~65029512シルバー
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41114403
2018-03-01
用途: 自宅と農地間の運搬
建設業・工事業

高齢者が利用、本体は軽くブレーキとその固定機能があり安心。サイズの変更は頻繁に行うには面倒な構造と感じた。

対象商品 : 41114403
2017-11-14
用途: 農作業時
NPO法人はぴねすサービス業

タイヤが4輪とも固定しているので、方向転換には不便。後ろ2輪がフリーの動きをしてくれる構造になっているともっといい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする