カナツー
静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様
組立式
最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性
網付、フタ付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ
、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)
トラスコ品番
457-7329
種別
組立式
タイプ
網付、フタ付タイプ
耐荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)
828×556×500
騒音値(dB)
40
組立時間
2人40分
特性
最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性
適合ストッパー
300S
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114446
PLA300AMIM1FT
300
600
910
220
890
130
24
ポリプロピレン
スチール
スーパーラバーゴム
ナイロン
¥
130,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません