ノーリツイス
固定ハンドル式
(1件のレビュー)
ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。
トラスコ品番
462-9001
材質
スチール
高さ(mm)
815
荷台寸法(幅)(mm)
1420
荷台寸法(奥行)(mm)
595
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114604
TCW30L
595×1420
20
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません