曜日別特売

スリムカート(段積タイプ)ブレーキ付

スリムカート(段積タイプ)ブレーキ付 - ワコーパレットスリムカート(段積タイプ)ブレーキ付 - ワコーパレット
(3件のレビュー)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。

仕様
組立式(両サイド枠差込み)
キャスター径:固定130mm、自在100mm
自在キャスター4個、固定キャスター2個
段積タイプ
フットブレーキ付
材質
フレーム:スチール
フレーム表面処理:粉体塗装
架台部:ポリプロピレン
キャスター金具:スチール
車輪:ジェンゴム
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)質量(kg)30ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115252WSC1B
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41115252
2018-02-20
用途: 荷物の搬入など

今までの6輪台車と同じく使い勝手がよく、ブレーキがある分作業もやりやすい

1が参考にしています
対象商品 : 41115252
2017-11-22
用途: 配送

柵?の部分の入れる穴が、もう一回り小さい方が、ガタガタしなくていいかなと思いました。使う方としては緩いほうが組み立てやすくていいのだが。

対象商品 : 41115252
2015-02-06
用途: 運送業。搬入用に使用しています。

トラックの荷台に乗せて納品先で使用しておりますが、
ブレーキがついている割にはカート自体の重量も軽く大変助かります。
音も静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする