TRUSCO
ハンドリフター200kg(足踏式・金型移動用)500×600mm
ターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)ローラーコンベア付です。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途
金型などの運搬・昇降など。
仕様
早送り装置:なし
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)
695
質量(kg)
110
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
495~1190
均等荷重(kg)
200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×600
踏回数
57
車輪径D(Φmm)
130(ゴム)
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)
38.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115453
HLFN500WTM1
¥
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください