TRUSCO
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途
荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様
搭載バッテリー:EB35
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
色
オレンジ
電源
単相100V(コード長さ:2m)
モーター
DC12V、0.7kW
充電時間
10
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115532
HLAN250W
250
600
900
150
140
ウレタン
¥
763,466
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115584
HLAN350W
350
600
900
200
210
ウレタン
¥
955,333
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115636
HLAN400
400
600
900
150
120
ゴム
¥
651,600
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115627
HLAN400L
400
600
1200
150
138
ゴム
¥
720,400
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115751
HLAN700
700
600
900
150
125
ウレタン
¥
720,400
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115794
HLAN800
800
600
1200
200
205
ウレタン
¥
849,466
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115803
HLAN800M
800
600
900
200
170
ウレタン
¥
837,333
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません