ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)

ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) - TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) - TRUSCO

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。

仕様
搭載バッテリー:EB35
ジャバラ付
用途荷物の運搬や昇降作業など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)内容量1台
注意
※ジャバラは防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
均等荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115541HLAN250WJ2506001050150160ウレタン
976,400
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115593HLAN350WJ3506001050200225ウレタン
1,138,533
859,800
945,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115645HLAN400J4006001050150140ゴム
780,666
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115654HLAN400LJ4006001350150160ゴム
913,600
689,800
758,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115767HLAN700J7006001050150145ウレタン
870,000
659,800
725,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115821HLAN800J8006001350200220ウレタン
1,095,466
829,800
912,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41115812HLAN800MJ8006001050200185ウレタン
1,084,933
819,800
901,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする