TRUSCO
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途
室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番
464-4735
ストローク(mm)
250
色
(テーブル)ホワイト
高さ(mm)
580~830
テーブル高さ(mm)
580~830
車輪
自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×450
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)
任意
内容量
1台
注意
※負荷時の昇降・チルト操作不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116135
SHSG10045C
100
450
450
63
20
スチール(メラミン焼き付け塗装)
ゴム
¥
83,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません