TRUSCO
スリムリフト150kg(足踏油圧式)900×250mm
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
仕様
早送り装置:なし
ユニット:別置式
足踏みポンプ:別置式
用途
組み立て作業、部品の仕分け作業。
ストローク(mm)
635
質量(kg)
48
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
65~700
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
250×900
ホース長さ(m)
2
踏回数
25
アンカー穴(mm)
2-13
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
内容量
1台
注意
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)※若干の沈み込みは発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116765
HLH152509
¥
155,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください