TRUSCO
コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途
荷物の昇降や運搬など。
仕様
手動走行式
トラスコ品番
453-8200
ストローク(mm)
1515
全高(mm)
1975
フォーク高さ(mm)
85~1600
フォーク長さL×幅W(mm)
900×150
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
踏回数
110~120
フォークスライド外幅(mm)
325~740
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)
450
内容量
1台
注意
※重量物のため、お届け先によっては配達をお断りするか、支店止めでの対応となる場合があります。また、受け取り時はフォークリフトが必要となります。別料金にてチャーター便を手配することがございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118384
TPAHL1016
1000
前輪:74、後輪:180
225
ウレタン
¥
436,533
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません