TRUSCO
コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71~1200mm
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
仕様
手動走行式
搭載バッテリー:30A19L
用途
荷物の運搬・昇降など。
トラスコ品番
464-2384
ストローク(mm)
1129
全高(mm)
1521
フォーク高さ(mm)
71~1200
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
フォークスライド外幅(mm)
130~468
昇降方式
バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)
19/19
荷重中心距離(mm)
300
内容量
1台
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※着店止めになる場合ございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118831
BENP20012
200
前輪:75、後輪:125
79
¥
499,733
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません