大阪タイユー
油圧傾斜作業台チルトラ
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途
作業台兼運搬車として。
トラスコ品番
456-8532
種別
完成品
取付
(キャスター)差し込み式
高さ(mm)
595~915
揚程(mm)
595~915
車輪
固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×700
材質(天板)
スチール
テーブル傾斜角(°)
20
昇降方式
油圧式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119224
TR3
100
500
700
595
915
(前車輪)Φ100ゴム固定×2、(後車輪)Φ100ゴム自在ブレーキ付×2
33
スチール
ゴム
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません