京町産業車輌
KSK ハンドジブリフト
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途
製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600~1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631884
LMGL150
150~350
600
1930
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
約270
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
830,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119233
LMGL150
-
-
-
-
295
-
-
¥
719,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません