TRUSCO
ミニカーゴ前扉型600×600×H600
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
285-3558
質量(kg)
22
高さ(mm)
600
タイプ
前扉脱着
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119391
VJ605
300
¥
77,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません