京町産業車輌
KSK イードライブひっぱるぞう
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
仕様
電動走行式
搭載バッテリー:DC24V600W
用途
コンパクトサイズの電動牽引車。
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119461
EDH1500
1500
前輪:215自在 後輪:300固定
約185
スチール
前輪:ゴム 後輪:ゴム
¥
918,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません