曜日別特売

ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)

ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) - TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) - TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) - TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。

用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41119565THPAL20-2000852005401100硬質ウレタン
131,200
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119574THPAL20A-2000852006851100-
135,333
99,980
109,978(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119583THPAL20L-2000852006851220硬質ウレタン
136,933
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119556THPAL20M-2000852004501000-
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72188046THPAL20A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2000852006851100-
135,333
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41119565
2023-12-06
用途: 荷物の受入れ
株式会社ケーアンドケー

発送の短縮もしていただき、大変うれしかったです。 動きも軽く調子いいです。

対象商品 : 41119556
2013-06-10
用途: 運搬
ブルドックソース株式会社

納期がとにかく早かった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする