ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) - TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型) - TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型) - TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型) - TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型) - TRUSCO
(7件のレビュー)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41119592THPT1510555S1500751905501050
93,866
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
41119601THPT1512268S1500751906851220
96,933
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41119601
2020-12-24
用途: 食品製造業
製造業

パレット、タンクの移動などで使用しています。小回りがきくので使用頻度も高く、狭い工場でとても重宝してます。

対象商品 : 41119601
2020-10-20
用途: 教科書の配送
有限会社 郁文堂書店卸売・小売業

この機種が最適なので購入したが、他のパレットトラックは不要なのにこの機種のみ特別運賃が8,000円も発生したことは、大いに不満であるし、全く納得できない。

7が参考にしています
対象商品 : 41119601
2020-09-04
用途: 玄米を作業場内で移動するために使用している。
農・林・水産業

取り扱いは軽い。30キロの玄米20個乗せて移動してもラクにできる。

対象商品 : 41119601
2019-01-14
用途: パレット製品の運搬・格納
サンライズ運輸倉庫株式会社

軽量のパレット製品を運搬するには、これが安価で丈夫ですね。ちょっと動かすにはもってこいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41119592
2017-01-27
用途: 倉庫のパレット積荷物の移動時に

思った以上に簡単に、非常に軽く荷物の移動が出来、倉庫内の整理がやり易くなりました。ハンドパレットトラックがない倉庫生活には戻りたくないですね。

対象商品 : 41119592
2017-04-17
用途: 荷物のパレット移動時
株式会社H・Sフジサワ

操作がシンプルでしやすく、スムーズに取り回ししやすい

対象商品 : 41119592
2015-07-22
用途: 1tの木箱搬送

操作性がよく本体が軽いので女性担当者の評価が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする