TRUSCO
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様
パーキングブレーキ付
タイプ
パーキングブレーキ付タイプ
全高(mm)
1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)
150
内容量
1台
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119653
THPT158552SPK
1500
75
190
520
850
ゴム・ポリウレタン
¥
114,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119644
THPT1512268SPK
1500
75
190
685
1220
-
¥
119,066
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119635
THPT1510555SPK
1500
75
190
550
1050
ゴム・ポリウレタン
¥
116,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません