曜日別特売

TANAKA ハンドパレットスケール防水

TANAKA ハンドパレットスケール防水 - 田中衡機工業所

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。検定品もございます。お問い合わせください。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。ステンレス(SUS304)製で水洗可能です。

仕様
防水仕様
取引証明以外用
材質
本体:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
フォーク高さ(mm)
最低/82
最高/202
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。トラスコ品番461-9358質量(kg)170全幅(mm)590電源単2乾電池×6本(別売)全高(mm)1170寸法A(mm)1220均等荷重(kg)1000寸法B(mm)1400フォーク幅W(mm)190ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /65×73目量(kg)0.5フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /180×60秤量1000kg間隔(mm)(フォーク)210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41119897DPS1000ESUS
2,390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする