日本プラパレット(NPC)
NPC プラスチックパレットLA1111RR 片面四方差し 黒
一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
用途
カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番
463-4781
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
13.3
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
規格
JISB種規格品
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレなどにつきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120597
LA1111RRBK
再生ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブラック
4000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000