再利用型コンテナ「再坊」
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
仕様
6面分解構造
水抜穴別途可能
材質
水抜穴別途可能
パネル材:ポリプロピレン(PP)
コーナー部材:アルミニウム
パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
トラスコ品番464-1094
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1120
内容量1ケース
コーナー部材:アルミニウム
パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |