曜日別特売

サンブリッド#1000B 青

サンブリッド#1000B 青 - サンコー(三甲)サンブリッド#1000B 青 - サンコー(三甲)サンブリッド#1000B 青 - サンコー(三甲)サンブリッド#1000B 青 - サンコー(三甲)

片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群です。片短辺がオープン形状になっている為、一度に大量に内容物の排出が可能で、人員削減・作業時間短縮と効率の良い作業が可能です。オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能です。シャッターには内圧による浮き上がりを防止するストッパーが付いています。吊りフックがオープン側とは逆に設置されていますので、排出に便利です。

用途農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に。スタッキング折り畳み可否不可適合(カード差し)両長辺15型、片短辺15型トラスコ品番459-3766種別SK1000BBL材質PP質量(kg)77.6有効内寸(mm)1815×900×605外寸(mm)1990×1050×770内寸(mm)1835×920×625底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])213.3(21765)外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)770外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)605有効内寸法・幅(mm)1815嵌合商品ジャンボックス 1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112123629000601BL50310201990×1050×7701815×900×605ブルー
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする