ダイライト
深型角槽 R型キャスター付
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9184
質量(kg)
60.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1337
外寸法・高さ(mm)
793
外寸法・奥行(mm)
864
有効内寸法・奥行(mm)
754
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1227
内容量
1台
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121351
R500K
500
1337×864×793
1227×754×550
¥
182,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません