セキスイ
積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6108
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
35
アズワン品番
65-2722-54
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121385
LL800
800
1200
1020
960
-20~40
¥
142,850
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません