曜日別特売

買い物かご ”フェアリーバスケット

買い物かご ”フェアリーバスケット - ヒマラヤ化学買い物かご ”フェアリーバスケット - ヒマラヤ化学買い物かご ”フェアリーバスケット - ヒマラヤ化学

フラワーイメージのデザインがエレガントな印象を演出します。

用途
小物収納や、買い物かごとして。
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
380
内容量
1箱(24個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158042 7526773075267730158042340-2736ディープピンク
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
158028 7526773975267739158028340-2737アイボリー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
158066 7526774875267748158066340-2743ブラウン
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする