スイコー
密閉丸型完全液出しタンク
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途
内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番
456-8877
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1560
直径(Φmm)
2860×3200
使用温度範囲
-20~60℃
肉厚(mm)
(タンク)15
架台
鋼製枠高さ/1215mm
マンホール(Φmm)
(タンク)500
内容量
1個
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122173
HT20000
20000
(タンク)4865
15
オープン
¥
3,798,000
¥
4,177,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません