ERECTA(エレクター)
メトロマックス 460mmフラットマット
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
小物の収納に最適です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別
組立式
材質
(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色
ライトブルー
ピッチ(mm)
(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)
-29~52
奥行(mm)
460
最大積載量(kg)
750
組立時間
1人40分
均等積載量(kg/段)
360
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
910
1218
1523
棚段数(段)
4
5
高さ(mm)
1393
1595
1900
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
棚段数(段)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122374
MX1836F-MX54P-4
910
4
770-6952
28.4
1393
¥
212,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122383
MX1836F-MX63P-5
910
5
770-6961
35.2
1595
¥
259,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122392
MX1836F-MX74P-5
910
5
770-6979
35.6
1900
¥
263,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122401
MX1848F-MX54P-4
1218
4
770-7011
35.6
1393
¥
238,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122417
MX1848F-MX63P-5
1218
5
770-7029
44.2
1595
¥
291,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122426
MX1848F-MX74P-5
1218
5
770-7037
44.6
1900
¥
295,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122435
MX1860F-MX54P-4
1523
4
770-7070
42.0
1393
¥
274,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122444
MX1860F-MX63P-5
1523
5
770-7088
52.2
1595
¥
336,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122453
MX1860F-MX74P-5
1523
5
770-7096
52.6
1900
¥
340,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。