ワンタッチラック915×450×H1368 4段 白×オレンジ

ワンタッチラック915×450×H1368 4段 白×オレンジ - TRUSCOワンタッチラック915×450×H1368 4段 白×オレンジ - TRUSCO

部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。
組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。
折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。

仕様組立式、一体折りたたみ構造トラスコ品番362-9392質量(kg)21.0ホワイト/オレンジ高さ(mm)1368材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)915段数4耐荷重(kg/段)100棚段数4組立時間目安/2人5分材質(ベース)ポリエチレン表面処理(本体)エポキシメラミン焼き付け塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)915×450×1368総耐荷重(kg)400有効間口(mm)810棚板内寸・間口(mm)810均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41122803TR5344W
73,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする