TRUSCO
軽量棚開放型 1215×465×1504 天地5段
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
仕様
組立式
トラスコ品番
502-4561
質量(kg)
36.1
色
グレー
高さ(mm)
1504
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
465
間口(mm)
1215
段数
5
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1504
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1215×465×1504
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
1126
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
1215
棚板内寸・間口(mm)
1126
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123232
54X15
¥34,390
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません