曜日別特売

軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段

軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段 - TRUSCO軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段 - TRUSCO軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段 - TRUSCO軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段 - TRUSCO軽量棚縦仕切前当付 890×465(473)×1204 3列4段 - TRUSCO

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

仕様組立式トラスコ品番503-9606質量(kg)43.5ネオグレー高さ(mm)1204タイプ3列・4段奥行(mm)465間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204有効間口(mm)801外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)890内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112410643X551001000
46,330
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする