TRUSCO
軽量棚縦仕切付 890×465×1504 3列6段
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様
組立式
トラスコ品番
502-2631
質量(kg)
55.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
1504
タイプ
3列・6段
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人50分
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1504
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1504
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41124361
53X37
100
1000
¥58,020
¥
49,980
¥54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません