曜日別特売

軽量棚背板・側板付 1815×315×1504 天地5段

軽量棚背板・側板付 1815×315×1504 天地5段 - TRUSCO軽量棚背板・側板付 1815×315×1504 天地5段 - TRUSCO

塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

仕様組立式トラスコ品番502-2894質量(kg)57.7グレー高さ(mm)1504材質(本体)スチール奥行(mm)315間口(mm)1815段数5耐荷重(kg/段)100棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)1504外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×315×1504総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1726棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)315外寸法・間口(mm)1815棚板内寸・間口(mm)1726均等耐荷重(kg/段)100内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112496456V25
55,940
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする