TRUSCO
軽量棚背板・側板付 890×465×1204 天地5段
塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
仕様
組立式
トラスコ品番
503-9037
質量(kg)
34.9
色
グレー
高さ(mm)
1204
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
段数
5
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
5
組立時間
2人40分
外寸法・高さ(mm)
1204
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×1204
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
801
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125262
43X25
¥33,560
¥
28,980
¥31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません