曜日別特売

中棚ボルトレス軽量棚 1518×618×1204 天地5段

中棚ボルトレス軽量棚 1518×618×1204 天地5段 - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 1518×618×1204 天地5段 - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

グレー仕様組立式トラスコ品番503-5473質量(kg)50.0高さ(mm)1204材質(本体)スチール奥行(mm)615間口(mm)1515棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間目安/2人20分外寸法・高さ(mm)1204総耐荷重(kg)400有効間口(mm)1426棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)615外寸法・間口(mm)1515棚板内寸・間口(mm)1426均等耐荷重(kg/段)80内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41126057L45W15801515×615×12045
48,980
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする