TRUSCO
スチール製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番
299-5816
種別
組立式
質量(kg)
20
色
シルバー
高さ(mm)
923
奥行(mm)
459
間口(mm)
909
耐荷重(kg/段)
250
最大積載量(kg)
1000
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
1人30分
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
25.4
棚板内寸・間口(mm)
829
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126504
TME3343
909×459×923
250
1000
3
¥25,310
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000